村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41093274 品番RCE5C2A332J1M1H03A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
静電容量 = 3.3nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = ラジアル
取り付けタイプ = スルーホール
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 4 x 3.5 x 2.5mm
長さ = 4mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 2.5mm
直径 = 4mm
シリーズ = RCE
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
最大動作温度 = +125℃
村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする