GRM1885C1E102JA01D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,1000pF ±5% MURATA(村田製作所) 41093703

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,1000pF ±5%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード41093703 品番GRM1885C1E102JA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
静電容量 = 1nF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = GRM
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
端子タイプ = 表面実装
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする