※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1CSM50 1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション 41094006 1CSM50 1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション 41094006 1CSM50 1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション 41094006

1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41094006 品番 1CSM50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
JIS1000形規格品

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 仕様製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(JIS S1121 C-10 JQ0508010)、Aマーク認定品 トラスコ品番371-8662 材質アルミ 質量(kg)8.6 全長(m)5.01 踏ざん踏面幅(mm)42 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)358 最大使用荷重(kg)100
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41093963
2020-04-04
用途:
塗装作業
松尾商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

早速使用してみましたが、作りが頑丈で安定感があり信頼できる。

対象商品:
41094006
2018-03-30
用途:
避難バルコニーのチェ-ン梯子の代替
株式会社市川ビル 様

非常に軽く安定性が良く上りやすい。加工も高速かっタ-で切断できます。
弊社で10台購入済み。 ただ納期遅れが2回発生しました。
長さオ−ダ−出来ると尚良いと思います。
モノタロウ出屋敷リベル本社の担当の対応もすごくよく好印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする