仕様
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
自動車規格 = AEC-Q200
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = GCM
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
端子タイプ = 表面実装
ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。
RoHS指令(10物質対応)対応