村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 63V dc 22μF ±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41094263 品番KRM55WR71J226MH01K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様
静電容量 = 22μF
電圧 = 63V dc
パッケージ/ケース = 2220 (5650M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±20%
寸法 = 6.1 x 5.3 x 6.4mm
長さ = 6.1mm
奥行き = 5.3mm
高さ = 6.4mm
シリーズ = KRM55
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
温度係数 = ±15%
村田製作所のKRMシリーズ金属端子モノリシックセラミックチップコンデンサ. KRMシリーズチップモノリシック(MLCC)コンデンサでは、熱的ストレスや機械的ストレスに対する信頼性が向上しています。 これらのKRMシリーズMLCC車載用コンデンサは、自動車用途における急激な温度変化や機械的衝撃によって引き起こされるコンデンサと基板の間の屈曲力の伝達を排除するため、基板上1 mmの位置にコンデンサを持ち上げる鉄合金の端子を備えています。 2個のコンデンサを同じ位置で積み重ねることで、省スペースと高静電容量が達成され、セラミックの振動に起因する音響ノイズが削減されます。 これらのKRM MLCCコンデンサは、電源回路などの商業用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする