曜日別特売
CT-1590L ナーステーブル(コンパクト) ナビス(アズワン) 41094348

ナーステーブル(コンパクト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×700
内容量1個注文コード41094348品番CT-1590L
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

低価格でコンパクトなナーステーブルです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×700仕様組み立て式(要工具)材質天板/メラミン化粧板(20mm厚)、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)質量(kg)29耐荷重150kg(等分布荷重)アズワン品番8-2172-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする