長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 脚立
長谷川工業の 脚伸縮脚立
ハセガワ アルミ合金製伸縮式多機能脚立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41094453
品番
LG15125
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができます。
ワイドステップ(天板から2段目)と道具トレイ付上枠が標準装備されています。
天板高さ(m)
1.43〜2.30
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1540×700×230
質量(kg)
14.8
伸縮脚(mm)
870
最大使用荷重(kg)
135
用途
内装・清掃・ピッキング・電球交換作業などに最適です。
仕様
ANSI規格適合品、OSHA規格適合品
トラスコ品番
387-4109
材質
アルミ
設置寸法・奥行(mm)
1040〜1520
設置寸法・幅(mm)
700
収納寸法・幅(mm)
700
収納寸法・奥行(mm)
230
収納寸法・高さ(mm)
1540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません