作業用踏台 EWA エコシリーズ(アルミ製)

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41094557 品番 EWA-50
参考基準価格(税別)¥280,900 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.5 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)1010×1210 質量(kg)27 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 材質アルミ 材質/仕上アルミ 踏ざん間隔(mm)300 各種認証エコマーク
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37072156
2017-04-11
用途:
棚上部の物の出し入れ
建設業・工事業

以前は脚立等を使用していたが、安定感があり作業性が向上した

1人が参考にしています
対象商品:
37072156
2016-05-01
用途:
棚の商品の収納取出し

踏み桟が広く使い易い。ただ、左右にブレタとき横転しやすいので工夫が必要と考える。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする