ピカコーポレイション
ピカコーポレイションの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ピカコーポレイションの 踏み台
ピカコーポレイションの 上わく付踏み台
上わく付き踏台 CF型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41094663
品番
CF7
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。
上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。
豊富な6サイズからお選び頂けます。
天板高さ(m)
1.6
質量(kg)
8.4
最大使用荷重(kg)
120
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
用途
室内での高所作業用に。
トラスコ品番
360-2044
材質
アルミ
タイプ
完成品
段数
7
設置寸法・奥行(mm)
1321
踏ざん間隔(mm)
80.2
設置寸法昇降面(mm)
565
収納時全長(m)
2.41
収納寸法・幅(mm)
570
収納寸法・奥行(mm)
130
収納寸法・高さ(mm)
2415
天板寸法・幅(mm)
283
天板寸法・奥行(mm)
250
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
商品説明動画
PiCa 上わく付き踏み台 CF、MFT、CTB【コメット】
参考になった