メイン画像

DWR150A 折りたたみ式作業台 DWR型 ピカコーポレイション 41094697 DWR150A 折りたたみ式作業台 DWR型 ピカコーポレイション 41094697 DWR150A 折りたたみ式作業台 DWR型 ピカコーポレイション 41094697 DWR150A 折りたたみ式作業台 DWR型 ピカコーポレイション 41094697 DWR150A 折りたたみ式作業台 DWR型 ピカコーポレイション 41094697

折りたたみ式作業台 DWR型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41094697 品番 DWR150A
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。
簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。
積み重ねて保管できます。

天板高さ(m)1.5 質量(kg)16.8 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)107 用途工場・倉庫などでの作業に。 トラスコ品番393-4322 種別手すり:なし 材質アルミ合金 シルバー タイプ完成品 段数5 天板寸法(mm)526×500 踏ざん間隔(mm)300 収納時寸法(mm)1989×635×335 収納時全長(m)1.990 設置寸法(mm)736×1607
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする