藤本工業
藤本工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
藤本工業の 高所作業台
富士 フジステージF12-19R手摺付セット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41094742
品番
F1219RA
参考基準価格(税別)
¥256,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。
足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
全高(m)
2.45〜2.85
天板高さ(m)
1.55〜1.95
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×500
質量(kg)
66
最大使用荷重(kg)
200
用途
エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
トラスコ品番
464-8048
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)
130
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場配送不可品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません