※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤本工業
藤本工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
藤本工業の 昇降式作業台
富士 フジステージ 仮設足場台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41094767
品番
FS312
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
キャスター
Φ75mm固定2個
作業床面広さ(mm)
330×1200
用途
エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
トラスコ品番
464-8081
材質
スチール
質量(kg)
21
タイプ
折りたたみ式
最大積載荷重(kg)
150
作業床高さ(m)
0.25〜0.90(7段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません