※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBA1803005 SBA型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 41094952 SBA1803005 SBA型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 41094952 SBA1803005 SBA型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 41094952

SBA型アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード41094952 品番SBA1803005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最も汎用性の高いアルミブリッジです。

全長(mm)1820 全高(mm)96 有効幅(mm)300 最大使用質量(kg/セット)500 用途農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。 トラスコ品番459-5513 材質アルミ 質量(kg)14.8
注意
※個人宅への配送は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41094952 SBA1803005 06392732 SBA-180-30-0.5 アルミブリッジ(汎用) 昭和ブリッジ販売 アルミブリッジ(汎用) 昭和ブリッジ販売 1セット(2枚) 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする