※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA6H ピカ 鋼管製移動式足場ローリングタワーRA型 6段アウトリガー付き ピカコーポレイション 41095065 RA6H ピカ 鋼管製移動式足場ローリングタワーRA型 6段アウトリガー付き ピカコーポレイション 41095065

ピカ 鋼管製移動式足場ローリングタワーRA型 6段アウトリガー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41095065 品番RA6H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥873,400

組み立てが簡単で、布わくの代わりに足場板を採用しています。落下防止用の幅木が付いており、安全性を確保しています。

天板高さ(m)9.53〜9.68 天板寸法(幅×奥行)(mm)1690×1500 質量(kg)506.8 最大使用荷重(kg)250 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番457-8554 種別アウトリガー:あり 材質スチール 設置寸法・奥行(mm)1829 設置寸法・幅(mm)1524 天板寸法・幅(mm)1690 天板寸法・奥行(mm)1500
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする