※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日鐵住金 アップスター42型 最大作業床高さ4195mm 5段階調節可能

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41095196 品番US42S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。

質量(kg)260 材質スチール 用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番463-4489 タイプ組立式 床面高さ(mm)最低1965 作業床高さ(m)(最大)4.2 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1860×2740 高さ調節1965・2525・3105・3685・4195 作業床面広さ(mm)590×1500 最大使用質量(kg)133

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする