アルフレッサファーマ
アルフレッサファーマの 専門診療・科目別
アルフレッサファーマの 呼吸器・アレルギー科
アルフレッサファーマの 吸入器
日商式吸入用コンプレッサー B型セット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41095355
品番
コンプレッサーB型セット
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
セット内容
本体、ネブライザー×1個、曲管×1個、鼻管×1個、ゴム管×1個、電源コード、フェルトフィルター×3枚
質量(kg)
約3.8
サイズ
約110×241×188mm
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
34/43W(50/60Hz)
アズワン品番
8-1596-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00017C00001
流量
5/6L/分(50/60Hz)
粒子径(μm)
1〜10
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※-01・02・11・12のみ一般医療機器です。