日商式吸入用コンプレッサー ネブライザーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41095373 品番ネブライザーセット
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
セット内容ネブライザー×1個、鼻管×1個、曲管×1個、ゴム管×1本 噴霧能力(mL/min)約0.3〜0.5(60Hz時) アズワン品番8-1596-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001 液量(mL)約2〜15 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※-01・02・11・12のみ一般医療機器です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする