※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSS レベリングブロックOSE型 OSE-3N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41095607 品番OSE-3N
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。

長さ(mm)320 幅(mm)212 最低高さ(mm)112 最高高さ(mm)118 揚程(mm)6 用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。 仕様レベル出し据付調整 トラスコ品番367-8881 質量(kg)35 許容荷重(kg)7000
注意
※鋳物なので寸法に多少のバラツキがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レべリングブロック(水平調整ブロック)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/237/
2023-02-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする