※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHB1610H ヒジカタボルトHタイプ(六角ボルト仕様) 泰生工業 41095695 AHB1610H ヒジカタボルトHタイプ(六角ボルト仕様) 泰生工業 41095695 AHB1610H ヒジカタボルトHタイプ(六角ボルト仕様) 泰生工業 41095695

ヒジカタボルトHタイプ(六角ボルト仕様)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 41095695 品番 AHB1610H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。
回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。
専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。

ねじの呼びM14 外径(mm)16 長さ(mm)100 下穴径(Φmm)17.0 用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。 仕様箱入 トラスコ品番364-2411 材質スチール 質量(g)192 タイプ六角ボルトタイプ 適合材コンクリート 締付トルク(N・m)80 最大引張荷重(kN)33.7 仕上処理三価クロメート仕上げ
注意
※最大引張荷重は、コンクリート強度Fc30N/m2時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする