画像準備中

スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41095844 品番DSCCW0831
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。

用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7〜11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9782 質量(kg)7.73 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200〜1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)30〜80 初動開扉力(N)5.4〜12.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする