※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

535920 安寿アプローチ用手すり 手すり 34-4000 ライトブラウン Aron(アロン化成) 41095941 535920 安寿アプローチ用手すり 手すり 34-4000 ライトブラウン Aron(アロン化成) 41095941 535920 安寿アプローチ用手すり 手すり 34-4000 ライトブラウン Aron(アロン化成) 41095941

安寿アプローチ用手すり 手すり 34-4000 ライトブラウン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41095941 品番535920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。温度変化しにくく滑りにくい素材です。

材質アルミ ライトブラウン 用途屋外・屋内での移動のサポート。 トラスコ品番384-5991 質量(kg)5.1 表面処理エラストマー被覆処理 幅×長さ(mm)34×4000
注意
※高さ調節なしのエンド手すり(535983・535984・535985・535986)は必ず高さ調節なしの支柱(535980)をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41095941
2017-04-22
用途:
外階段に使用
快創社 様

受け金具セットで購入しましたが、バーがキャンセルされ受け金具だけ発送してきました。最悪の対応でした。間に合わないので他で対応し金具が無駄になりました。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする