ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
アルミドアハンガー SD15レール1820シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41095975
品番
SD15R18S
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
12.6
寸法D(mm)
8.5
全長(mm)
1820
用途
内側を吊り車が走行するための軌道として。
トラスコ品番
320-3719
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
質量(kg)
2.08
耐荷重(kg)
35
板厚(mm)
2.4
穴径(mm)
5.5×9長穴
注意
※耐荷重は300mmピッチで取り付けた場合の数値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200