ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー
(2件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41095993
品番
10AR36S
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
3640
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理
アルマイトシルバー
付属品
取付用プラストラスタッピンねじM4×25
用途
内側を吊り車が走行するための軌道として。
トラスコ品番
334-6854
質量(kg)
2.02
寸法A(mm)
28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
25
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
12
板厚(mm)
2
穴径(mm)
4.5
注意
※耐荷重は300mmピッチで取り付けた場合の数値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200