ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガーレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41096011
品番
FT200HR
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
#200レール
用途
複雑なカーブのある工場のラインに。
トラスコ品番
381-4441
材質
スチール(SS400)
全長(mm)
2430
質量(kg)
5.3
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
6
取付穴
9×20長穴
取付ピッチ(mm)
607.5