5GR2730 ガイドレール ダイケン 41096036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドレール

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41096036 品番5GR2730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,940
この商品は長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)2730 用途ガイドローラ用の軌道です。 トラスコ品番215-1260 材質スチール 質量(kg)7.5 適合レール5号
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41096036 5GR2730 40984517 #5 GR2730 ガイドレール ダイケン ガイドレール ダイケン 1本 9,598 税込10,558 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10701853
2017-09-29
用途:
鉄の扉の下側ガイドに使用

予想外に良かったですが 下側ガイドなのでモルタルで埋戻し しましたが繋ぎ部分と下との固定方法にメーカーとして何か考えて貰うと現場作業が早くなります。

対象商品:
10701862
2013-03-13
用途:
出入り口の引き戸に
ミッキーファーム 様 (農・林・水産業)

いのぶた豚舎の出入り口に使いました。
簡単で使い勝手が良いです
改善点は特にありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする