※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
カーブハンガーレール 920R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41096045
品番
2HR920R
参考基準価格(税別)
¥37,950
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1476
適合
#2
用途
ハンガーレールの向きを変える際に使用。
トラスコ品番
242-1364
材質
スチール
質量(kg)
2
寸法A(mm)
43.5
耐荷重(kg)
35
寸法D(mm)
37.1
寸法E(mm)
6.0
寸法B(mm)
39.5
寸法C(mm)
12.0
板厚(mm)
1.2
注意
※耐荷重はブラケットを450mmピッチで取り付けた場合の数値です。