※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
カーブハンガーレール 920R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41096054
品番
3HR920R
参考基準価格(税別)
¥41,710
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1480
適合
#3
用途
ハンガーレールの向きを変える際に使用。
トラスコ品番
242-1372
材質
スチール
質量(kg)
3.3
寸法A(mm)
57.0
耐荷重(kg)
75
寸法D(mm)
40.8
寸法E(mm)
6.5
寸法B(mm)
44.0
寸法C(mm)
14.0
板厚(mm)
1.6
注意
※耐荷重はブラケットを450mmピッチで取り付けた場合の数値です。