※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
カーブハンガーレール 920R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41096063
品番
4HR920R
参考基準価格(税別)
¥66,660
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1488
適合
#4
用途
ハンガーレールの向きを変える際に使用。
トラスコ品番
242-1381
材質
スチール
質量(kg)
7.5
寸法A(mm)
74.0
耐荷重(kg)
150
寸法D(mm)
49.4
寸法E(mm)
11.0
寸法B(mm)
54.0
寸法C(mm)
17.5
板厚(mm)
2.3
注意
※耐荷重はブラケットを450mmピッチで取り付けた場合の数値です。