新鋭工業
新鋭工業の 専門診療・科目別
新鋭工業の 呼吸器・アレルギー科
新鋭工業の 吸入器
壁掛吸引器(ディスポタイプ)用 吸引バック接続チューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41096098
品番
本体-吸引バック接続チューブ
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セット内容
吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本
寸法(mm)
134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m
容量(mL)
1000
質量(g)
約940
最大吸引圧(kPa)
-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。
アズワン品番
8-5298-33
オートクレーブの可否
可(121℃・吸引キャニスターのみ)