画像準備中

壁掛吸引器(ディスポタイプ)用 吸引バック1L凝固剤付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41096116 品番吸引バック1L凝固剤付
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本 寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m 容量(mL)1000 質量(g)約940 最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。 アズワン品番8-5298-36 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021 オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ) 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※一般医療機器です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする