3562E メディポアTMプラス Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41096317

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

3562E メディポアTMプラス Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41096317
3562E メディポアTMプラス Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41096317

メディポアTMプラス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50枚)
フィルム寸法(mm)50×72
パッド寸法(mm)28×38
内容量1箱(50枚)注文コード41096317品番3562E
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

通気性と伸縮性に優れたテープと、吸収力が高く創に固着しにくいパッドをつけた創傷保護用ドレッシングです。テープは低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用しているので、皮膚に優しく、屈曲部や関節部へ容易に貼れます。

パッド寸法(mm)28×38フィルム寸法(mm)50×72仕様γ線滅菌済(個包装)アズワン品番0-5095-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000149医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41096344
2021-10-18
用途: お手当に
不動産業

滲出性乳癌のお手当に使ってます。
このままでは痛いので、医療用フィルムの上に貼ってます。
もう一回り大きいサイズが有れば助かります。
注文から届くまで、約2週間程掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする