※使用例

メディポアTMプラス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 41096353 品番 3570E
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

通気性と伸縮性に優れたテープと、吸収力が高く創に固着しにくいパッドをつけた創傷保護用ドレッシングです。テープは低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用しているので、皮膚に優しく、屈曲部や関節部へ容易に貼れます。

パッド寸法(mm)50×155 フィルム寸法(mm)100×200 仕様γ線滅菌済(個包装) アズワン品番0-5095-15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000149 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41096344
2021-10-18
用途:
お手当に
不動産業

滲出性乳癌のお手当に使ってます。

このままでは痛いので、医療用フィルムの上に貼ってます。

もう一回り大きいサイズが有れば助かります。

注文から届くまで、約2週間程掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする