※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41096386 品番V38C13RJBX-95
参考基準価格(税別)¥736,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。

最高使用圧力(MPa)25 トラスコ品番364-9831 質量(kg)30.7 種類ピストンポンプ 外形寸法(mm)196×309×250 定格圧力(MPa)低圧:7 騒音値(dB)72 吐出量(L/min)(1800回転)36.5〜68 使用流体石油系作動油 吐出口径G1 1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする