※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41096395 品番V70A2RX-60
参考基準価格(税別)¥894,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。

最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番364-9849 質量(kg)55 種類ピストンポンプ 外形寸法(mm)260.5×300×236 騒音値(dB)74 吐出量(L/min)(1800回転)13〜126 使用流体石油系作動油 吐出口径1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする