ローターポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41096535 品番RP08A1-07-30
参考基準価格(税別)¥425,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。

最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)8 トラスコ品番457-0855 質量(kg)30 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)224×268.5×200 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5〜7[15〜70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)0.75 極数(P)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする