ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ロータポンプ
ローターポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41096553
品番
RP15A2-22-30
参考基準価格(税別)
¥715,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)
21
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
トラスコ品番
457-0871
質量(kg)
45
種類
ロータポンプ
取付方式
フート取付形
外形寸法(mm)
273×308.0×245
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5〜14[15〜140]
吐出口径
Rc1/2
電動機出力(kW)
1.5
極数(P)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600