ローターポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41096587 品番RP38A2-55-30
参考基準価格(税別)¥1,388,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。

最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0901 質量(kg)87 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×405.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5〜14[15〜140] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする