ダイキン工業
モジュラースタック弁(チェック弁)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
41096851
品番
MC-04P-10-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
モジュラースタック形チェック弁
トラスコ品番
457-0685
質量(kg)
4.5
管接続口径
1/2
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)300
バルブ種類
方向制御弁