ダイキン工業
モジュラースタック弁(ブロック)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41096876
品番
BS-04-10
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
ブロッキングブロック
トラスコ品番
457-0243
質量(kg)
2.9
管接続口径
1/2
接続方式
ガスケット取付形