曜日別特売
1609 優肌パーミパッド(R)(パッド付フィルムドレッシング) ニトムズ 41096913

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

優肌パーミパッド(R)(パッド付フィルムドレッシング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50枚)
粘着面(mm)60×90
パッド寸法(mm)25×40
内容量1箱(50枚)注文コード41096913品番1609
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

角質剥離を軽減したゲル粘着剤を使用したかぶれにくいパッド付きフィルムドレッシングです。高吸収性で傷に固着しにくいパッドを使用しています。防水性・柔軟性・透湿性に優れています。

パッド寸法(mm)25×40仕様EOG滅菌済(個包装)材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤粘着面(mm)60×90アズワン品番8-8465-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする