※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の 爪付ジャッキ
マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41097296
品番
MHC10T
参考基準価格(税別)
¥157,270
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。
揚力(kN)
爪部:100
頭部:200
ストローク(mm)
145
高さ(mm)
28〜173
揚程(mm)
145
爪幅(mm)
85
付属品
ハンドル
トラスコ品番
337-8420
質量(kg)
34.3
爪長さ(mm)
60
爪最低位(mm)
28
本体高さ(mm)
325
爪荷重(t)
10
爪最高位(mm)
173
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません