※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

16002 テガダームTMトランスペアレントフィルムロール Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41097297 16002 テガダームTMトランスペアレントフィルムロール Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41097297

テガダームTMトランスペアレントフィルムロール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1巻) 注文コード 41097297 品番 16002
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

波形スリット入りではがしやすく、また目盛りが入っているので必要な長さにカットできます。手袋に貼りつきかないので作業がスムーズに行えます。水蒸気透過性・防水性・防バクテリア性に優れています。

長さ(m)10 幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×10 アズワン品番8-9337-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41097306
2025-04-17
用途:
当初は医療用で購入しました。傷口の保護皮膜として利用しています。
教育・研究機関

乾燥した肌への親和性が高く密着力があって、防水性も期待できますので、傷口がある際の入浴も可能です。
透明フィルムなので傷口の改善具合が目視できるので手当ての必要性が容易に判断出来る優れものです。
パッケージ量が10mと多いので、個人向けには、数種類の幅サイズをセットでパッケージしたものがあってもらいいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする