※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の 爪付ジャッキ
マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41097314
品番
MHC7.5T
参考基準価格(税別)
¥136,190
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。
揚力(kN)
爪部:75
頭部:150
ストローク(mm)
140
高さ(mm)
25〜165
揚程(mm)
140
爪幅(mm)
85
付属品
ハンドル
トラスコ品番
337-8471
質量(kg)
32.1
爪長さ(mm)
60
爪最低位(mm)
25
本体高さ(mm)
307
爪荷重(t)
7.5
爪最高位(mm)
165
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません