MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 電動工具 本体
MCC(松阪鉄工所)の 切断/曲げ
MCC(松阪鉄工所)の 切断用カッター
パイプマシンネジプロ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41097576
品番
PMNA040
参考基準価格(税別)
¥385,400
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
55
消費電力(W)
550
質量(kg)
27
付属品
ダイヘッド(自動切上1/2〜3/4インチ、1〜1 1/2インチ)、チェーザ(手動・自動兼用1/2〜3/4インチ、1〜1 1/2インチ)
トラスコ品番
367-3111
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.5
ねじ切り能力
15A〜40A(1/2B〜11/2B)
全長×全幅W×全高(mm)
533×386×345