レッキス工業
レッキス工業の 電動工具 本体
レッキス工業の 切断/曲げ
レッキス工業の 切断用カッター
自動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A3(ステンレス管仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41097707
品番
S40A3SUS
参考基準価格(税別)
¥463,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
消費電力(W)
500
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
56
用途
ステンレス鋼管のねじ切り作業。
付属品
(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A
トラスコ品番
370-9400
質量(kg)
32
ねじ切り能力
15A〜40A(1/2B〜1 1/2B)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません