優肌パーミエイド(R)IV(フィルムドレッシング)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 寸法(mm)100×120 アズワン品番8-9027-04 注文コード41097954 品番1210
参考基準価格(税別)¥16,990 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法・アズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

角質剥離を軽減したゲル粘着剤による、かぶれにくいフィルムドレッシングです。フィルム周囲に不織布テープを付けていますので、しっかりカテーテルを固定できます。防水性・透湿性・粘着性に優れ、蒸れにくく剥がれにくいです。

寸法(mm)100×120 タイプオーバルタイプ アズワン品番8-9027-04 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000010 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする