FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41098305 品番 XF2M-4015-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
仕様0.5mmFPCコネクタ XF2Mシリーズ. 回転バックロック構造で高い信頼性を確保 上下両接点方式 0.3mm厚FPCに対応 取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.5 極数40 使用温度範囲(℃)-30〜+85(ただし、結露・氷結のないこと) シリーズXF2M 定格電圧(V)AC/DC50 端子の種類上接点及び下接点 定格電流(A)0.5 材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0) 行数1 材質(コンタクト)ばね用銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構あり ボディ向きライトアングル ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする