※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 締付・穴あけ(空圧工具)
シカゴニューマチック社の エアーインパクトレンチ
シカゴ インパクトレンチ 1/2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41098391
品番
CP8242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,700
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途
一般産業向け。
トラスコ品番
465-0441
全長(mm)
175
質量(kg)
1.2
タイプ
ツーハンマー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11500
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.6
最大締付トルク(N・m)
550
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
10〜14
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41098391
CP8242
22348350
CP8242-R
シカゴ インパクトレンチ
シカゴニューマチック社
1台
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です