室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の 卓上ストリッパ
ナイル 卓上ストリッパ本体CST120
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41098477
品番
CST120
参考基準価格(税別)
¥851,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途
キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。
付属品
フットバルブ(FB70S)、ホース
トラスコ品番
466-0200
全長(mm)
490
質量(kg)
43
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
490×490×283
空気消費量(cm
3
/回)
8000
ホース取付口
G3/8
脱皮能力
外径30mm、長さ100mm
注意
※刃別売。