用途ベッセル・イオンビームガン(G-7R)を取り付けて成形品やレンズ、基板、部品などの除塵に。ノズルやバー型静電気除去装置を連結してコンベアや自動機内での省エネ、パルスブロー。食品容器等フィルムインサートのストッカー装置に向けてのパルスブローで2枚取りの防止に。部品搬送トレイの洗浄や製品袋の除塵・除電に。
長さ(mm)162
高さ(mm)56.2(突起部除く)
質量(g)610
電源(V)入力/DC24±5%、出力/24V±5% 680mA(別売電源アダプタAD24-ITC 接続時)
使用空気圧力(MPa)0.1〜0.6(クリーンエアーを使用すること)
保存温度(℃)0〜60(ただし氷結のないこと)
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)、窒素可
使用環境温度(℃)5〜40(ただし氷結のないこと)
保存湿度(%)35〜85RH(ただし結露のないこと)
使用環境湿度(%)35〜65RH(ただし結露のないこと)
チューブ外径×内径(mm)(エアチューブ)Φ8×Φ6
消費電流70mA(接続機器のない場合)